JANITZA - Energiamittari DIN - JANITZA UMG801

Enkom Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Energiamittari DIN - JANITZA UMG801

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716402

Toimittajan tuotenumero

5231003

Tukkuerä

1

Verkkoanalysaattori Class S

Käyttötarkoitus

Läpinäkyvyys kaikilla tietotasoilla on avainasemassa nykyaikaisen yrityksen menestyksen kannalta. Tietojen hankkiminen ja yhdistäminen yrityksen kaikilta osa-alueilta on välttämätöntä esimerkiksi järjestelmien ja koneiden suojaamiseen tähtäävien turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Tähän tavoitteeseen liittyy monia haasteita, koska eri standardit, rajapinnat ja viestintävaihtoehdot on koordinoitava keskenään. Aiemmin erillään olleiden alueiden verkottaminen konetasolta toiminnanohjausjärjestelmiin ja rakennusten hallintajärjestelmiin on hyvin monimutkaista.

OPC UA on tiedonsiirron standardointi, joka yksinkertaistaa tätä yhdistämistä. Janitzan UMG 801 -energiamittauslaite tarjoaa erilaisia tiedonsiirtoliitäntöjä ja mahdollistaa OPC UA:n kautta suoran tiedonsiirron ylemmän tason järjestelmiin. Modulaarisen laajennusmahdollisuutensa ansiosta UMG 801 soveltuu optimaalisesti kattamaan kaikki energianhallintajärjestelmän tarpeet (ISO 50001 -standardin mukaan). Se mahdollistaa energiankulutuksen ja energiakustannusten läpinäkyvyyden kaikilla mittaustasoilla.

UMG801 tärkeimmät ominaisuudet

Joustava liitäntä: Helppo tiedonsaanti

UMG 801:n tarjoamat verkostoitumisvaihtoehdot maksimoivat sen hyödyt ja minimoivat ylemmän tason järjestelmiin integrointiin vaadittavan työn. Laitteessa on kaksi samanaikaisesti käytettävää Ethernet-liitäntää suoraa johdotusta ja tiedonsiirtoa varten sekä RS-485-liitäntä, jonka avulla voidaan lukea saadut tiedot tai määrittää mittaustopologia.

OPC UA -standardin avulla hyödyt myös ohjelmistoarkkitehtuurista, jossa on integroidut turvamekanismit. Tämä helpottaa huomattavasti kaikkien yritysosastojen tietojen yhdistämistä, mikä on toinen virstanpylväs tiellä kohti teollisuus 4.0:n käyttöönottoa.

Kommunikointi

Joustava kommunikointi RS 485- tai 2 Ethernet-liitännän kautta (samanaikaisesti tai erikseen). Lukuisat protokollat helppoa integrointia varten.

Korkea mittaustarkkuus

UMG 801:n näytteenottotaajuus on 51,2 kHz (jännite) ja mittaustarkkuus luokkaa 0,2.

Kattavat sähkönlaatuparametrit

Tallentaa lukuisia parametreja suurella tarkkuudella, esim. jännitteen harmoniset yliaallot aina 127:nteen asti, epätasapainot, tapahtumat ja transientit 18 µs:n tarkkuudella.

Maksimaalinen tietoturva

Turvallinen tiedonsiirto OPC UA -turvarakenteiden, Modbus whitelistingin ja 4 Gt:n muistin avulla tietojen redundanssia varten.