JANITZA - Energiamittari paneeli - JANITZA UMG96 PA-MID+

Enkom Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Energiamittari paneeli - JANITZA UMG96 PA-MID+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716403

Toimittajan tuotenumero

5232004

Tukkuerä

1

MID-hyväksytty energiamittari

Käyttötarkoitus

Säästää rahaa oikeudenmukaisella ja tarkalla kustannusten kohdentamisella

Kauppakeskusten, lentokenttien, hotellien, toimistorakennusten ja muiden liikekiinteistöjen johtajat kohtaavat kaikki saman haasteen: Miten energiatehokkuutta voidaan lisätä ja samalla jakaa kustannukset oikeudenmukaisesti ja tarkasti kaikille vuokralaisille? MID-energiamittareilla saavutetaan molemmat tavoitteet.

Kattavan kirjaamisen ansiosta energiankulutus on paljon helpompi kohdentaa yksittäisille vuokralaisille tai kulutuspisteille osana kustannuspaikka-analyysiä. Energianhukan lähteet tunnistetaan ja paikallistetaan nopeasti.

Elektronisia energiamittareita käytetään pääasiassa aktiivi- ja reaktiivisen energian kirjaamiseen. Käytettävissä on erilaisia viestintävaihtoehtoja, joilla vältetään aikaa vievät manuaaliset lukemat paikan päällä. Työpulsseja voidaan kytkeä ohjausjärjestelmään pulssilähtöjen kautta mittausarvolähettiminä.

Mittaus on suunniteltu yksi- ja kolmivaiheisille järjestelmille, joiden jännite on L-N 230 VAC ±20 %. Kaikki virtatulot on suunniteltu joko suoraa kytkentää tai virtamuuntajan kautta tapahtuvaa mittausta varten.

UMG96 PA-MID+ tärkeimmät ominaisuudet

Tariffit

UMG:n mittauslaitteissa on laaja valikoima tariffeja, joiden avulla voidaan tallentaa luotettavasti ja tarkasti yksittäisten kuluttajien työarvot; jopa 14 tariffia laitetyypistä riippuen. Luonnollisesti erotetaan toisistaan aktiivinen energia (kulutus, syöttö ja ilman takaisinkytkentää) ja reaktiivinen energia (induktiivinen, kapasitiivinen ja ilman takaisinkytkentää). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi korkeat ja matalat tariffit voidaan kirjata erikseen.

MID

MID on lyhenne sanoista ”mittauslaitedirektiivi”. Se viittaa ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista”. MID:n tavoitteena on yhtenäiset eurooppalaiset mittauslaitemarkkinat ja yhdenmukaiset hyväksymismenettelyt.