JANITZA - Energiamittari paneeli - UMG 96-PQ-L-LP

Enkom Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Energiamittari paneeli - UMG 96-PQ-L-LP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716424

Toimittajan tuotenumero

5236007

Tukkuerä

1

Monitoiminen energiamittari Low Power tekniikalla

Käyttötarkoitus

UMG 96-PQ-L-LP mahdollistaa Low Power virtamuuntajien ja Rogowski-kelojen joustavan käytön pienitehoisten tulojensa ansiosta. Samalla se tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia sähkönlaadun analysointiin ja innovatiivisen muistin rakenteen.

UMG 96RM-E tärkeimmät ominaisuudet

Muisti

Monissa UMG:n mittauslaitteissa on oma muisti, jonka tyypillinen tallennusväli on jopa 2 vuotta. Tallennus on vapaasti konfiguroitavissa. 128 megatavun muistiin voidaan tallentaa noin 5 000 000 muistin arvoa ja 256 megatavun muistiin noin 10 000 000 muistin arvoa.

Vikavirranvalvonta (RCM)

Tehokas vikavirtojen valvonta (RCM) havaitsee vikavirrat alkuvaiheessa, ennen kuin ne johtavat järjestelmävikoihin tai jopa tulipaloihin. Jatkuva RCM-valvonta lisää merkittävästi järjestelmän turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Ethernet Modbus gateway

Modbus RTU -laitteet, jotka on liitetty master-laitteeseen orjina, voidaan integroida hyvin helposti Ethernet-arkkitehtuuriin Ethernet Modbus gatewayn avulla.

Hälytysten hallinta

GridVis®-hälytystenhallintajärjestelmä valvoo kaikkia UMG-mittalaitteiden saamia mittausparametreja. Järjestelmään sisältyy hälytysten eskaloinnin hallinta, lokikirjaustoiminto ja käyttäjähallinta, joka mahdollistaa yksittäisten ilmoitusten lähettämisen sähköpostitse, näytön ponnahdusikkunassa jne.

BACnet

BACnet on yksi tärkeimmistä talotekniikan viestintästandardeista, koska se on yhteensopiva monenlaisten laitteistojen kanssa ja tarjoaa yhdenmukaista, toimittajien välistä viestintää. Heti kun UMG-mittauslaite on saanut BACnet-tunnuksensa ja integroitu verkkoon, järjestelmä tunnistaa sen ja näyttää sen selaimessa.