JANITZA - Virtamuuntajatarvike - 800-CT8-LP

Enkom Active Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Virtamuuntajatarvike - 800-CT8-LP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716405

Toimittajan tuotenumero

5231234

Tukkuerä

1

MODULE 800-CT8-LP Kuvaus

800-CT8-LP-virranmittausmoduulin avulla voit laajentaa peruslaitetta kahdeksalla lisävirranmittauskanavalla pienitehoisille virtamuuntajille. Moduuli vie hyvin vähän tilaa, sillä se koostuu vain yhdestä alayksiköstä. Moduulit liitetään toisiinsa napsautusjärjestelmällä. Peruslaitetta ja moduulia ei tarvitse liittää kaapeleilla. Tällä lisälaitteella voidaan laajentaa mittauspisteitä, kaikki tieto kerätään yhteen releeseen (UMG801/UMG605)

LOW POWER mittaustekniikka

Low power virtamuuntajat tarjoavat lukuisia etuja perinteisiin muuntajiin verrattuna. Niitä ei esimerkiksi tarvitse oikosulkea asennuksen tai huollon aikana, mikä poistaa tarpeen muuntajan irrotusliittimille. Tämä säästää paljon tilaa kytkentäkaapissa ja vähentää irrotusliittimien ja asennuksen kustannuksia. Perinteisen .../1/5A syötön sijaan LP syöttää .../333mV

Toiminnot ja ominaisuudet
  • 8 lisävirranmittauskanavaa
  • Low Power virtamuuntajien liitäntä
  • Asennus klikkausjärjestelmällä ilman ulkoista kaapelointia
  • Vie hyvin vähän tilaa, vain yksi 1-alayksikkö, eikä muuntajan irrotusliittimiä tarvita
  • Pienitehoisten virtamuuntajien hintaetu verrattuna perinteisiin muuntajiin
  • Parempi työterveys ja -turvallisuus asennuksen aikana