JANITZA - Sähkönlaatumittari - JANITZA UMG605 PRO

Enkom Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Sähkönlaatumittari - JANITZA UMG605 PRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716401

Toimittajan tuotenumero

5216227

Tukkuerä

1

Sähkönlaadun analysaattori Class S

Käyttötarkoitus

EN 50160 -standardin mukainen sähkönlaadun analysaattori soveltuu erityisesti DIN-kiskoon asennettavaksi. Sitä käytetään sähkönlaadun valvontaan yleisten standardien, esim. EN 6100024, mukaisesti. UMG 605-PRO soveltuu lyhyt- ja pitkäaikaisen välkynnän tallentamiseen sekä Profibus DP:lle ja Profibus DP V0:lle. UMG:ssä on kaksi digitaalista tuloa ja lähtöä sekä ylimääräinen lämpötilan mittaustulo.

UMG 605-PRO:n tärkeimmät ominaisuudet

Harmonics

Harmonisia virtoja aiheuttavat laitteet, joilla on epälineaarisia ominaisuuksia, kuten kyllästysmuuntajat, energiansäästölamput, taajuusmuuttajat ja tehoelektroniikka. Ne kuormittavat verkkoa lisävirroilla ja voivat vaikuttaa laitteisiin tai jopa tuhota ne. Nämä verkon vääristymät voidaan havaita ja dokumentoida sähkönlaadun analysaattoreilla.

Hälytysten hallinta

GridVis®-hälytystenhallintajärjestelmä valvoo kaikkia UMG-mittalaitteiden saamia mittausparametreja. Järjestelmään sisältyy eskalaatiohallinta, lokikirjatoiminto ja käyttäjähallinta, joka mahdollistaa yksittäisten ilmoitusten lähettämisen sähköpostitse, näytön ponnahdusikkunassa jne.

RMS-arvojen valvonnan lisäksi voidaan valvoa myös lyhytaikaisia katkoksia ja transientteja sekä viestintää mittauslaitteiden kanssa.

Raportointi

GridVis®-raporttien tuottaminen on tärkeä osa grid-analyysia. Se tarjoaa nopean ja selkeän esityksen sähkönlaadusta määritellyn ajanjakson ajalta. Sähkönlaaturaportit perustuvat kansainvälisiin standardeihin (EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519). PQ-raporttien lisäksi energiankulutusraporteista on suurta hyötyä käyttäjälle. Tuotanto ja jakelu voivat tapahtua automaattisesti vapaasti määriteltävien aikataulujen perusteella.

Muistiloki

Monissa UMG-mittauslaitteissa on oma muisti, jonka tyypillinen tallennusväli on jopa 2 vuotta. Tallennus on vapaasti konfiguroitavissa. 128 megatavun muistiin voidaan tallentaa noin 5 000 000 muistin arvoa ja 256 megatavun muistiin noin 10 000 000 muistin arvoa.

Flicker

Flicker on subjektiivinen vaikutelma visuaalisesti havaittavista kirkkauden vaihteluista, jotka johtuvat ajallisista muutoksista luminanssissa tai spektrijakaumassa. Tämä johtuu jännitteen vaihteluista. Tietyn raja-arvon ylittyessä välkyntäilmiöt ovat häiritseviä ja voivat olla terveydelle haitallisia. Lisätietoja löytyy standardista DIN EN 61000-4-15.

Etusi

• Janitzan mittauslaitteiden toiminnallinen laajentaminen talon omien sovellusten avulla
• Helppo mittaustietojen tulkinta ja analysointi, esim. PQ-tilan integroidun liikennevaloperiaatteen avulla.
• Käytettävissä olevien sovellusten ja niiden toimintojen näyttäminen sovellusten hallinnan kautta
• Redundanssi - laitteen muistissa olevien mittaustietojen 100-prosenttinen turvallisuus
• Tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä QR-koodin avulla