JANITZA - Virtamuuntaja avattava - CT-SC-010-500-5

Enkom Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Virtamuuntaja avattava - CT-SC-010-500-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716409

Toimittajan tuotenumero

1503333

Tukkuerä

1

CT-SC-010-500-5 Low Power CT - 5A / Class 2

Kuvaus

Näitä kompakteja pienitehoisia virtamuuntajia käytetään muuntamaan jopa 2500 A:n virrat jopa 333 mV:n jännitteiksi. Niitä voidaan käyttää vain yhdessä UMG 96-PQ-L-LP:n (osanumerot 5236006 ja 5236007), 800-CT8-LP-moduulin (osanumero 5231234) ja UMG 806-LP:n (osanumero 1402042) kanssa.

LOW POWER mittaustekniikka

Low power virtamuuntajat tarjoavat lukuisia etuja perinteisiin muuntajiin verrattuna. Niitä ei esimerkiksi tarvitse oikosulkea asennuksen tai huollon aikana, mikä poistaa tarpeen muuntajan irrotusliittimille. Tämä säästää paljon tilaa kytkentäkaapissa ja vähentää irrotusliittimien ja asennuksen kustannuksia. Perinteisen .../1/5A syötön sijaan LP syöttää .../333mV