JANITZA - Virtamuuntajatarvike - 800-CT24

Enkom Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Virtamuuntajatarvike - 800-CT24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716407

Toimittajan tuotenumero

5231247

Tukkuerä

1

MODULE 800-CT24

Kuvaus

Virranmittausmoduuli 800-CT24-virranmittausmoduuli lisää peruslaitteeseen 24 uutta pienitehoista virranmittaustuloa moduulia kohti. Moduulit liitetään 800-CON-RJ45-moduulin kautta.Tällä lisälaitteella voidaan laajentaa mittauspisteitä, ja kaikki tieto kerätään yhteen releeseen (UMG801/UMG605)

LOW POWER mittaustekniikka

Low power virtamuuntajat tarjoavat lukuisia etuja perinteisiin muuntajiin verrattuna. Niitä ei esimerkiksi tarvitse oikosulkea asennuksen tai huollon aikana, mikä poistaa tarpeen muuntajan irrotusliittimille. Tämä säästää paljon tilaa kytkentäkaapissa ja vähentää irrotusliittimien ja asennuksen kustannuksia. Perinteisen .../1/5A syötön sijaan LP syöttää .../333mV


Toiminnot ja ominaisuudet
  • 24 virtamittaustuloa moduulia kohti, yhteensopiva 333 mV:n virtamuuntajan (liitin) kanssa
  • Moduulit voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti DIN-kiskoon
  • Liitäntä moduulin 800-CON-RJ45 kautta
  • Liitä virtamuuntajat (plug & play) nopeasti asennusta varten
  • Tarvitaan 3 moduulipaikkaa
  • Tarvitsee pienitehoisia virtamuuntajia 800-CT24-moduulia varten
  • Vaatii moduulipaikan peruslaitteessa (UMG801/UMG806)