JEAN MULLER - Jonovarokekytkin - SL2-3X3/9/RM300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5402413
Toimittajan tuotenumero
L2099128
Tukkuerä
1
Jonovarokekytkin 400A, alaliitäntä 25-300mm2
400A SL2 jonovarokekytkin uudella Jean Müllerin RM300-liittimellä.
Kaikki liittimen osat alumiinia. Soveltuu kaikille alumiini- ja kuparikaapeleille 25 mm2 - 300 mm2.
Liiitinsuoja: HA-SL 123/10, snro 54 025 34.
400A SL2 jonovarokekytkin uudella Jean Müllerin RM300-liittimellä.
Kaikki liittimen osat alumiinia. Soveltuu kaikille alumiini- ja kuparikaapeleille 25 mm2 - 300 mm2.
Liiitinsuoja: HA-SL 123/10, snro 54 025 34.


