JIS-AUTOMATION - Savunpoistokeskus - 3S5-0101EM-1-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071014020
Sähkönumero
7101402
Toimittajan tuotenumero
3S5-0101EM-1-2
Tukkuerä
1
Ohjauskeskus: 3S5-0101EM-1-2, 1-piirinen 3x4A=12A, IP65, 230 VAC/24 VDC,Akkuvarmennettu 20Ah
Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 3S5-01XX-sarjan savun poistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden sekä erilaisten luukkujen savunpoisto, korvausilma ja tuuletuskäyttöjä. Keskuksien käyttölämpötila on -10 – +40 °C. Vakiokeskukset ovat 1...6 -piirisiä ja niihin voidaan kytkeä 24 VDC avausmoottoreita enintään 20 ampeerin nimellisvirtaa vastaava määrä / keskus. Ohjattaviksi soveltuvat lähes kaikki 24 VDC jännitteellä toimivat avaajat, virran sallimissa rajoissa. Kohteen savunpoisto voi koostua useammasta vakiokeskuksesta. Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia.
Keskukset ovat CE-merkittyjä.
Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia, sekä koneellisen savunpoiston keskuksia.
3S5-0101EM-1-2, 1-piirinen, 3x4A=12A Ohjauskeskus
•Käyttöjännite: 230 VAC/24 VDC, akkuvarmistettu 20 Ah
•Tuuletustoiminnot ja savunpoistotoiminnot
•Mahdollisuus moniryhmäiseen keskukseen
•Liitännät myös savunilmaisimille, VAK-ohjaukselle
•Hälytykset esimerkiksi: linjavalvonta, akku- ja verkkojännitteen tilatieto sekä savunpoiston tilatieto
•Kytkentäkuva, missä yhdellä painikkeella voi ohjata useamman elektronikka kortin laukaisua
Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 3S5-01XX-sarjan savun poistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden sekä erilaisten luukkujen savunpoisto, korvausilma ja tuuletuskäyttöjä. Keskuksien käyttölämpötila on -10 – +40 °C. Vakiokeskukset ovat 1...6 -piirisiä ja niihin voidaan kytkeä 24 VDC avausmoottoreita enintään 20 ampeerin nimellisvirtaa vastaava määrä / keskus. Ohjattaviksi soveltuvat lähes kaikki 24 VDC jännitteellä toimivat avaajat, virran sallimissa rajoissa. Kohteen savunpoisto voi koostua useammasta vakiokeskuksesta. Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia.
Keskukset ovat CE-merkittyjä.
Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia, sekä koneellisen savunpoiston keskuksia.
3S5-0101EM-1-2, 1-piirinen, 3x4A=12A Ohjauskeskus
•Käyttöjännite: 230 VAC/24 VDC, akkuvarmistettu 20 Ah
•Tuuletustoiminnot ja savunpoistotoiminnot
•Mahdollisuus moniryhmäiseen keskukseen
•Liitännät myös savunilmaisimille, VAK-ohjaukselle
•Hälytykset esimerkiksi: linjavalvonta, akku- ja verkkojännitteen tilatieto sekä savunpoiston tilatieto
•Kytkentäkuva, missä yhdellä painikkeella voi ohjata useamman elektronikka kortin laukaisua


