JIS-AUTOMATION - Savunpoistokeskus - 3S5-0100EM-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071014006
Sähkönumero
7101400
Toimittajan tuotenumero
3S5-0100EM-1
Tukkuerä
1
Ohjauskeskus: 3S5-0100EM, 1-piirinen 4A, IP65, 230 VAC/24 VDC,Akkuvarmennettu 3,2Ah
Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 3S5-01XX-sarjan savun poistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden sekä erilaisten luukkujen savunpoisto, korvausilma ja tuuletuskäyttöjä. Keskuksien käyttölämpötila on -10 – +40 °C. Vakiokeskukset ovat 1...6 -piirisiä ja niihin voidaan kytkeä 24 VDC avausmoottoreita enintään 20 ampeerin nimellisvirtaa vastaava määrä / keskus. Ohjattaviksi soveltuvat lähes kaikki 24 VDC jännitteellä toimivat avaajat, virran sallimissa rajoissa.
Kohteen savunpoisto voi koostua useammasta vakiokeskuksesta. Keskukset ovat CE-merkittyjä.
Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia, sekä koneellisen savunpoiston keskuksia.
3S5-0100EM-1, 1-piirinen, 4 A Ohjauskeskus.
•Käyttöjännite: 230 VAC/24 VDC, akkuvarmistettu 3,2 Ah
•Tuuletustoiminnot ja savunpoistotoiminnot
•Liitännät myös savunilmaisimille, VAK-ohjaukselle
•Hälytykset esimerkiksi: linjavalvonta, akku- ja verkkojännitteen tilatieto sekä savunpoiston tilatieto
Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 3S5-01XX-sarjan savun poistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden sekä erilaisten luukkujen savunpoisto, korvausilma ja tuuletuskäyttöjä. Keskuksien käyttölämpötila on -10 – +40 °C. Vakiokeskukset ovat 1...6 -piirisiä ja niihin voidaan kytkeä 24 VDC avausmoottoreita enintään 20 ampeerin nimellisvirtaa vastaava määrä / keskus. Ohjattaviksi soveltuvat lähes kaikki 24 VDC jännitteellä toimivat avaajat, virran sallimissa rajoissa.
Kohteen savunpoisto voi koostua useammasta vakiokeskuksesta. Keskukset ovat CE-merkittyjä.
Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia, sekä koneellisen savunpoiston keskuksia.
3S5-0100EM-1, 1-piirinen, 4 A Ohjauskeskus.
•Käyttöjännite: 230 VAC/24 VDC, akkuvarmistettu 3,2 Ah
•Tuuletustoiminnot ja savunpoistotoiminnot
•Liitännät myös savunilmaisimille, VAK-ohjaukselle
•Hälytykset esimerkiksi: linjavalvonta, akku- ja verkkojännitteen tilatieto sekä savunpoiston tilatieto


