JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 36000kg

JKS Products Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431179

Toimittajan tuotenumero

6407

Tukkuerä

1

Leikari 36000kg Leikari 36000kg
Erittäin kestävä 36000 kg leikari vaativiin veto- ja kuormankäsittelytöihin. Mahdollistaa vapaan pyörimisen, vähentää kiertymistä ja parantaa turvallisuutta käytössä.

halkaisija 60mm
pituus 225mm
suurin sopiva köysi Ø25mm (leuan sisämitta)
murtolujuus 36000kg
omapaino 3,9kg