JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 8000kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6431177
Toimittajan tuotenumero
6404
Tukkuerä
1
Leikari 8000kg Leikari 8000kg
Erittäin kestävä 8000 kg leikari vaativiin veto- ja kuormankäsittelytöihin. Mahdollistaa vapaan pyörimisen, vähentää kiertymistä ja parantaa turvallisuutta käytössä.
halkaisija 32mm
pituus 142mm
suurin sopiva köysi Ø13mm (leuan sisämitta)
murtolujuus 8000kg
oma paino 0,55kg
Erittäin kestävä 8000 kg leikari vaativiin veto- ja kuormankäsittelytöihin. Mahdollistaa vapaan pyörimisen, vähentää kiertymistä ja parantaa turvallisuutta käytössä.
halkaisija 32mm
pituus 142mm
suurin sopiva köysi Ø13mm (leuan sisämitta)
murtolujuus 8000kg
oma paino 0,55kg


