JKS-PRODUCTS - Kela - JKS halkaistava teräskela

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Kela - JKS halkaistava teräskela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064310405

Sähkönumero

6431040

Toimittajan tuotenumero

111

Tukkuerä

1

JKS halkaistava teräskela Ø1400mm



Kuumasinkitty teräsrakenteinen kela vanhojen kaapeleiden niputtamiseen.

Vanha kaapeli kelataan kelalle ja sidotaan tarvittaessa nippuun, tämän jälkeen kela avataan keskeltä. Näin vanhat kaapelit saadaan kätevästi niputettua siististi.

Vakiokelan halkaisija on noin 1400mm ja leveys noin 600mm, mutta kela voidaan toimittaa tarvittaessa myös suuremmalla halkaisijalla tai leveämpänä – aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Kela saatavilla myös 75mm kela-akselille