JKS-PRODUCTS - Kelanostin - JKS LF 30 sis. lyhennyskoukut

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6431089
Toimittajan tuotenumero
33
Tukkuerä
1
Laakeroitu kela-akseli pujotetaan kelan läpi ja nostin kiinnitetäänakseliin. Kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä. Nostimessa onlyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää matalammissasisätiloissa/pienemmillä keloilla. Max. kelan paino 6000kg.
LF 30 -kelannostohaarukka
LF 30 kelannostohaarukka on LF 24 pykälää jämerämpi nostin. Laakeroitu kela-akseli pujotetaan kelan läpi ja nostin kiinnitetään akseliin. Nostimessa on lyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää myös matalammissa sisätiloissa/pienemmillä keloilla.
Myös tämän nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä.
Tekniset tiedot
Suurin kelan paino 6000kg
Nostimen oma paino 150kg
Suurin kelan halkaisija 3000mm
Suurin kelan leveys 1800mm
Nostimen leveys 2200mm
Nostimen korkeus 2900mm
Kela-akselin halkaisija 75mm
LF 30 -kelannostohaarukka
LF 30 kelannostohaarukka on LF 24 pykälää jämerämpi nostin. Laakeroitu kela-akseli pujotetaan kelan läpi ja nostin kiinnitetään akseliin. Nostimessa on lyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää myös matalammissa sisätiloissa/pienemmillä keloilla.
Myös tämän nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä.
Tekniset tiedot
Suurin kelan paino 6000kg
Nostimen oma paino 150kg
Suurin kelan halkaisija 3000mm
Suurin kelan leveys 1800mm
Nostimen leveys 2200mm
Nostimen korkeus 2900mm
Kela-akselin halkaisija 75mm


