JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS GRS 3500T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310603
Sähkönumero
6431060
Toimittajan tuotenumero
210
Tukkuerä
1
JKS GRS3500T maastokelapukki, tunkkinostolla, kantavuus 3500kg
GRS 3500 maastokelapukki soveltuu kaapeleiden vetoon maastossa. Vedon loppuessa kelan oma paino painaa kelaa alaspäin jarrulevyä vasten ja jarruttaa näin automaattisesti kelanpyörimistä.
Pukin runko on jämerä kuumasinkitty teräsrunko. Pukki voidaan varustaa tunkkinostolla. Sokat ja tapit ovat vaijerikiinnitteisiä.
Tekniset tiedot
Suurin kelan paino
3500 kg
Suurin kelan Ø 2200mm
Leveys: 1700mm
Pituus 1700mm
Omapaino 170kg
Runko Kuumasinkitty teräsrunko
GRS 3500 maastokelapukki soveltuu kaapeleiden vetoon maastossa. Vedon loppuessa kelan oma paino painaa kelaa alaspäin jarrulevyä vasten ja jarruttaa näin automaattisesti kelanpyörimistä.
Pukin runko on jämerä kuumasinkitty teräsrunko. Pukki voidaan varustaa tunkkinostolla. Sokat ja tapit ovat vaijerikiinnitteisiä.
Tekniset tiedot
Suurin kelan paino
3500 kg
Suurin kelan Ø 2200mm
Leveys: 1700mm
Pituus 1700mm
Omapaino 170kg
Runko Kuumasinkitty teräsrunko


