JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS HRL 4000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310672
Sähkönumero
6431067
Toimittajan tuotenumero
54
Tukkuerä
1
JKS HRL 4000 -hydraulinen kelannostolaite, kantavuus 4000kg, tunkkipukki
HRL 4000 on hydraulinen kelapukki, joka soveltuu monentyyppiseen käyttöön.
Pukkeihin sisältyy kuumasinkityt ja tukevat jalustat sekä laakeroitu kela-akseli kartioineen. Pukissa on hydraulinen kelannosto.
Kela-akselin Ø 60mm
Kantavuus 4000kg
Suurin kelan Ø 2400mm
Suurin kelan leveys 1200mm
HRL 4000 on hydraulinen kelapukki, joka soveltuu monentyyppiseen käyttöön.
Pukkeihin sisältyy kuumasinkityt ja tukevat jalustat sekä laakeroitu kela-akseli kartioineen. Pukissa on hydraulinen kelannosto.
Kela-akselin Ø 60mm
Kantavuus 4000kg
Suurin kelan Ø 2400mm
Suurin kelan leveys 1200mm


