JKS-PRODUCTS - Kelapukki - JKS RS 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310573
Sähkönumero
6431057
Toimittajan tuotenumero
230
Tukkuerä
1
JKS RS16 kelapukki kelan max. Ø1600mm keloille
RS 16 on kevyt ja helppokäyttöinen kelapukki. Sinkitty runko on pitkäikäinen ja kestävä. Kevyen rakenteensa ansiosta pukki on helppo käsitellä ja kantaa. Nostokahvat mahdollistavat tyhjän pukin nostamisen trukin avulla edestä tai takaa.
Pukissa on mukana Ø50mm laakeroitu kela-akseli.
Suurin kelanhalkaisija: 1600mm, suurin kelan leveys: 1200mm.
Pukki voidaan varustaa kelajarrulla jonka avulla kelan vapaata pyörimistä voidaan portaattomasti säätää. Jarruvaihtoehtoina ovat panta- ja levyjarru.
RS 16 on kevyt ja helppokäyttöinen kelapukki. Sinkitty runko on pitkäikäinen ja kestävä. Kevyen rakenteensa ansiosta pukki on helppo käsitellä ja kantaa. Nostokahvat mahdollistavat tyhjän pukin nostamisen trukin avulla edestä tai takaa.
Pukissa on mukana Ø50mm laakeroitu kela-akseli.
Suurin kelanhalkaisija: 1600mm, suurin kelan leveys: 1200mm.
Pukki voidaan varustaa kelajarrulla jonka avulla kelan vapaata pyörimistä voidaan portaattomasti säätää. Jarruvaihtoehtoina ovat panta- ja levyjarru.


