JKS-PRODUCTS - Kelateline - JKS KP 20 akseli

JKS Products Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431164

Toimittajan tuotenumero

4708

Tukkuerä

1

Soveltuu käytettäväksi KP 20 kelapukkiparin (6431000) eli "ankan jalan"kanssa. Materiaali: kuumasinkitty teräs. Akselissa ei ole laakerointiaeikä lukituksia. Akselin halkaisija on noin 48mm ja pituus 1,2m. Akselipainaa noin 4,5kg.



Soveltuu käytettäväksi KP 20 kelapukin eli \"ankan jalan\" kanssa. Materiaalina on kuumasinkitty teräs. Akselissa ei ole laakerointia eikä lukituksia. Akselin halkaisija on noin 48mm ja pituus 1,2m. Akseli painaa noin 4,5kg.