JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 1200kg

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 1200kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431181

Toimittajan tuotenumero

6403

Tukkuerä

1

Leikari 1200kg

Leikari 1200kg
Erittäin kestävä 1200 kg leikari vaativiin veto- ja kuormankäsittelytöihin. Mahdollistaa vapaan pyörimisen, vähentää kiertymistä ja parantaa turvallisuutta käytössä.

halkaisija 18mm
pituus 60mm
suurin sopiva köysi Ø9mm (leuan sisämitta)
murtolujuus 1200kg
omapaino 0,08kg