JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 18000kg

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 18000kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431178

Toimittajan tuotenumero

6405

Tukkuerä

1

Leikari 18000kg

Leikari 18000kg
Erittäin kestävä 18000 kg leikari vaativiin veto- ja kuormankäsittelytöihin. Mahdollistaa vapaan pyörimisen, vähentää kiertymistä ja parantaa turvallisuutta käytössä.

halkaisija 45mm
pituus 182mm
suurin sopiva köysi Ø19mm (leuan sisämitta)
murtolujuus 18000kg
omapaino 1,5kg