JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 850kg

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Köysitarvike - Kierronpoistoleikari 850kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431180

Toimittajan tuotenumero

6402

Tukkuerä

1

Leikari 850kg

Leikari 850kg
850kg leikari vaativiin veto- ja kuormankäsittelytöihin. Mahdollistaa vapaan pyörimisen, vähentää kiertymistä ja parantaa turvallisuutta käytössä.

halkaisija 12mm
pituus 50mm
suurin sopiva köysi Ø4mm (leuan sisämitta)
murtolujuus 850kg
omapaino 50g