JKS-PRODUCTS - Siirrettävä kelapukki KAP60 - KAP 60-KELAASENNUSPUKKI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064310825
Sähkönumero
6431082
Toimittajan tuotenumero
167
Tukkuerä
1
JKS KAP 60, kela asennuspukki kahdelle Ø60mm kelalle
- suurin kelan Ø600mm
- suurin kelan leveys 430mm
- rungon leveys noin 700mm
- rungon korkeus noin 1400mm
- omapaino noin 25kg
- kantavuus 150kg
- suurin kelan Ø600mm
- suurin kelan leveys 430mm
- rungon leveys noin 700mm
- rungon korkeus noin 1400mm
- omapaino noin 25kg
- kantavuus 150kg


