JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 11mm, 300m

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 11mm, 300m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - vihreä

  • Pituus - 300 m

  • Vetojousen läpimitta - 11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431134

Toimittajan tuotenumero

747

Tukkuerä

1

Väri:

vihreä

Pituus:

300 m

Vetojousen läpimitta:

11 mm

Ø 11 Lasikuitusauva, kehikolla 300m

Ø11mm ASENNUSJOUSI

11mm vetojousi jarrullisessa kasetissa. Sauva on valmistettu lasikuidusta jonka kuituydin on vahvistettu erittäin lujalla hartsilla.

Sauvan pituus 300m
Paino 69kg
Pienin taivutussäde 390mm
Murtolujuus 6000kg