JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 4,5mm, 80m

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 4,5mm, 80m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Pituus - 80 m

  • Vetojousen läpimitta - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431110

Toimittajan tuotenumero

613

Tukkuerä

1

Väri:

oranssi

Pituus:

80 m

Vetojousen läpimitta:

4.5 mm

Ø 4,5 Vetojousi, kehikolla 80m

4,5 mm vetojousi jarrullisessa telineessä tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden kaikissa asennustöissä