JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 6,7mm 100m

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 6,7mm 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - vihreä

  • Pituus - 300 m

  • Vetojousen läpimitta - 6.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431117

Toimittajan tuotenumero

490

Tukkuerä

1

Väri:

vihreä

Pituus:

300 m

Vetojousen läpimitta:

6.7 mm

Ø 6,7 Lasikuitusauva, kehikolla 100m

Ø6,7mm ASENNUSJOUSI

6,7mm vetojousi jarrullisessa telineessä. Sauva on valmistettu lasikuidusta jonka kuituydin on vahvistettu erittäin lujalla hartsilla.

Sauvan pituus100m
Paino 11kg
Pienin taivutussäde 250mm
Murtolujuus 2600kg