JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 9mm, 150m

JKS Products Ltd
KopioiKopioi
JKS-PRODUCTS - Vetojousi - Vetojousi 9mm, 150m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Pituus - 150 m

  • Vetojousen läpimitta - 9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6431126

Toimittajan tuotenumero

652

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Pituus:

150 m

Vetojousen läpimitta:

9 mm

Ø 9 Lasikuitusauva, kehikolla 150m

Ø9mm ASENNUSJOUSI

9mm vetojousi jarrullisessa kasetissa. Sauva on valmistettu lasikuidusta jonka kuituydin on vahvistettu erittäin lujalla hartsilla.

Sauvan pituus 150mm
Paino 38kg
Pienin taivutussäde 320mm
Murtolujuus 3800kg