Etusivu

JKS-PRODUCTS - Vetoköysi - JKS 10mm vetoköysi 1500m 940kg

JKS Products Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064310382

Sähkönumero

6431038

Toimittajan tuotenumero

14

Tukkuerä

1

Propeenivetoköysi, punottu. Halkaisija 10mm. Pituus 1.5 km. Vetolujuusnoin 940kg.