JOKARI - JOKARI kuorintatyökalu - No.28H Secura kuorintaveitsi

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
JOKARI - JOKARI kuorintatyökalu - No.28H Secura kuorintaveitsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - muu

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011391102804

Sähkönumero

6440309

Toimittajan tuotenumero

10280

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

2

Jännite EN 60309-2 mukaan:

muu

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

kierteetön läpivientieristin

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

JOKARI no.28H Secura kuorintaveitsi 8-28mm2. TIN-pinnoitetut terät,koukkumalli. Sisältää varaterän.

Pitkäikäinen ja kestävä kuorintaveitsi TIN-pinnoitetulla terällä. Pinnoite takaa pidemmän käyttöiän, nopeamman leikkauksen sekä vähemmän kulumisen. Soveltuu kaikkien standardien pyöreiden kaapelien kuorimiseen. Suuri säätöruuvi mahdollistaa vaivattoman säädön. Luistamaton pehmustettu kädensija. Varren sisällä on vaihdettava varaterä.