JOKARI - Kuorintatyökalu - 4-70 & SECURA Coaxi No.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742847
Sähkönumero
6440324
Toimittajan tuotenumero
70001
Tukkuerä
1
JOKARI vuosipäivä sarja 4-70 & SECURA Coaxi No.1
JOKARI vuosipäivä sarja 4-70 & SECURA Coaxi No.1. System 4–70 on säädettävä kaapelinkuorintaveitsi yleiskaapeleille (8–35 mm, laajennettavissa 4–70 mm). Sillä kuoritaan pyöreiden kaapeleiden vaippa turvallisesti ja tarkasti ilman johtimien vaurioita. Secura Coaxi No.1 on koaksiaalikaapelien kuorintatyökalu (4,8–7,5 mm) TV- ja datakaapeleille. Se kuorii kaapelin nopeasti ja tarkasti ilman säätöjä.
JOKARI vuosipäivä sarja 4-70 & SECURA Coaxi No.1. System 4–70 on säädettävä kaapelinkuorintaveitsi yleiskaapeleille (8–35 mm, laajennettavissa 4–70 mm). Sillä kuoritaan pyöreiden kaapeleiden vaippa turvallisesti ja tarkasti ilman johtimien vaurioita. Secura Coaxi No.1 on koaksiaalikaapelien kuorintatyökalu (4,8–7,5 mm) TV- ja datakaapeleille. Se kuorii kaapelin nopeasti ja tarkasti ilman säätöjä.


