JONARD - kuitutyöskentelyyn - Jonard VTK-010 työkalusarja

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064746013

Sähkönumero

6474601

Toimittajan tuotenumero

VTK-010

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

muu

Kattava valikoima työkaluja ja tarvikkeita, joita valokuitujen javalokuitukaapeleiden kanssa työskennellessä tarvitaan. Tuotteet toimitetaanavopakkiin pakattuna. PDF -liitteessä yksilöity tuotesisältö.



VTK-010 Valokuitujen ja -kaapeleiden työkalusarja
Vesalan uusi työkalusarja VTK-010 pohjautuu Jonardin ja Sticklersin tuotteisiin. Työkalusarjaan on valittu kattava valikoima työkaluja, joita valokuitujen ja valokuitukaapeleiden kanssa työskentelevät henkilöt tarvitsevat – kaikki yhdessä pakissa.

Työkalut on pakattu tukevaan ja kestävään Jonardin H-90 työkalulaukkuun, johon mahtuu mukavasti työkaluja ja tarvikkeita.

Työkalusarjaa voidaan täydentää asiakkaan toiveiden mukaan. Sarjan työkaluja on saatavilla myös erikseen.

Sarjan työkalut (viittauksen kuvaan):
1) Kevlar-leikkuri Jonard JIC-186
2) Sticklers-puhdistusneste MCC-POC03M
3) Sticklers-puhdistusliinat MCC-WFW
4) Valokuitupätkien turvaroska-astia FDC-66
5) Kapeakärkiset pihdit JIC-842
6) Työkalulaukku tyhjä H-90
7) Koukkulankapuikko JIC-22035/10
8) Valokuitukaapelinkuorija Jonard CSR-1575
9) Valokuitukuorija 250>125um JIC-125
10) Kaapelin katkaisutyökalu max. 20mm JIC-63020
11) Teräslankojen katkaisutyökalu WRC-14
12) Kaapeliveitsi KN-7
13) Ulkovaipan poistotyökalu CST-1900 (4,5 – 29 mm)
14) Valokuitukuorija Jonard 3-urainen JIC-375 (3,0/0,9/0,25mm)
15) Valokuituputkien katkaisutyökalu JIC-1022