JONARD - Kuorintatyökalu - Työkalusarja valokuituasentaji

H. Vesala Oy
KopioiKopioi
JONARD - Kuorintatyökalu - Työkalusarja valokuituasentaji

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

  • Spiraalileikkaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6474602

Toimittajan tuotenumero

Y43196

Tukkuerä

1

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

kyllä

Työkalusarja VTK-020 valokuituasentajille pohjautuu Jonardin ja Sticklersin tuotteisiin. Työkalusarjaan on valittu kattava valikoima työkaluja, joita valokuitujen ja valokuitukaapeleiden kanssa työskentelevät henkilöt tarvitsevat – kaikki yhdessä pakissa.

Työkalusarja valokuituasentajille VTK-020
Vesalan uusi työkalusarja VTK-020 pohjautuu Jonardin ja Sticklersin tuotteisiin. Työkalusarjaan on valittu kattava valikoima työkaluja, joita valokuitujen ja valokuitukaapeleiden kanssa työskentelevät henkilöt tarvitsevat – kaikki yhdessä pakissa.

Työkalut on pakattu tukevaan ja kestävään Jonardin H-90 työkalulaukkuun, johon mahtuu mukavasti työkaluja ja tarvikkeita.

Työkalusarjaa voidaan täydentää asiakkaan toiveiden mukaan. Sarjan työkaluja on saatavilla myös erikseen.

Sarjan työkalut:
1) Kevlar-leikkuri Jonard JIC-186
2) Valokuitukuorija JIC-125
3) Valokuitukuorija JIC-375
4) Teräslankojen katkaisutyökalu WRC-14
5) Kuituputkenkuorija Jonard BTR-6
6) Ulkovaipan poistotyökalu AST-118
7) Koukkulankapuikko JIC-22035
8) Mikrokanavakaapelin kuorintatyökalu Jonard MS-116 kaapelille 1,1mm - 1,6mm
9) Työkalulaukku H-90
10) Sticklers-puhdistusneste MCC-POC03M
11) Sticklers-puhdistusliinat MCC-WFW
12) Valokuitupätkien turvaroska-astia FDC-66