JUKOLUX - ATEX-valaisin - AFX-06-M4-090-GL-C-P-A-25-ST3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4329542
Toimittajan tuotenumero
990203
Tukkuerä
1
ATEX tilojen laajasäteilijä. 100W, 4000K, 16000lm, karkaistu tasolasi,90° optiikka, saman pään 3-vaihe läpiketjutettava, Ta -40°C... +50°C,IP66, Zone 1, 2, 21, 23
JUKO AFX on ainutlaatuinen Suomessa valmistettu Atex-valaisin. Se on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa, joten sen rakenteissa on osattu huomioida vaativimmatkin käyttöolosuhteet.
Valaisimen ydin koostuu kahdesta tai kolmesta valomoduulista, joiden avulla voidaan saada 100W tai 150W teho. Valaisin on suunniteltu tiloihin, joissa asennuskorkeudet ovat normaalia suuremmat.
JUKO AFX on ainutlaatuinen Suomessa valmistettu Atex-valaisin. Se on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa, joten sen rakenteissa on osattu huomioida vaativimmatkin käyttöolosuhteet.
Valaisimen ydin koostuu kahdesta tai kolmesta valomoduulista, joiden avulla voidaan saada 100W tai 150W teho. Valaisin on suunniteltu tiloihin, joissa asennuskorkeudet ovat normaalia suuremmat.


