JUKOLUX - ATEX-valaisin - ALX-06-M1-060-GL-C-P-A-25-ST3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4329510
Toimittajan tuotenumero
990122
Tukkuerä
1
ATEX tilojen lineaarivalaisin. 25W, 4000K, 4000lm, karkaistu tasolasi,60° optiikka, 3-vaihe läpiketjutettava, Ta -40°C... +55°C, IP66, Zone 1,2, 21, 22
JUKO ALX on ainutlaatuinen Suomessa valmistettu Atex-valaisin. Se on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa, joten sen rakenteissa on osattu huomioida vaativimmatkin käyttöolosuhteet. Valaisimen ydin koostuu kahdesta komponenttisertifioidusta moduulista, joten erilaiset tuotevariaatiot ja mahdolliset päivitykset on erittäin helppo toteuttaa. Valaisimen lämpö-, virta- ja jännitesuojaukset on tehty kahdennetuilla piireillä, suojauksen toiminnot saadaan resetoitua ilman valaisimen irrotusta. JUKO ALX on osaavan ammattilaisen valinta.
JUKO ALX on ainutlaatuinen Suomessa valmistettu Atex-valaisin. Se on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa, joten sen rakenteissa on osattu huomioida vaativimmatkin käyttöolosuhteet. Valaisimen ydin koostuu kahdesta komponenttisertifioidusta moduulista, joten erilaiset tuotevariaatiot ja mahdolliset päivitykset on erittäin helppo toteuttaa. Valaisimen lämpö-, virta- ja jännitesuojaukset on tehty kahdennetuilla piireillä, suojauksen toiminnot saadaan resetoitua ilman valaisimen irrotusta. JUKO ALX on osaavan ammattilaisen valinta.


