JUKOLUX - ATEX-valaisin - ALX-06-M1-090-GL-C-P-A-25-S3

Jukolux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4329511

Toimittajan tuotenumero

990123

Tukkuerä

1

ATEX tilojen lineaarivalaisin. 25W, 4000K, 4000lm, karkaistu tasolasi,90° optiikka, 3-vaihe, Ta -40°C... +55°C, IP66, Zone 1, 2, 21, 22



JUKO ALX on ainutlaatuinen Suomessa valmistettu Atex-valaisin. Se on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa, joten sen rakenteissa on osattu huomioida vaativimmatkin käyttöolosuhteet. Valaisimen ydin koostuu kahdesta komponenttisertifioidusta moduulista, joten erilaiset tuotevariaatiot ja mahdolliset päivitykset on erittäin helppo toteuttaa. Valaisimen lämpö-, virta- ja jännitesuojaukset on tehty kahdennetuilla piireillä, suojauksen toiminnot saadaan resetoitua ilman valaisimen irrotusta. JUKO ALX on osaavan ammattilaisen valinta.