JUKOLUX - ATEX-valaisin - ALX-06-M1-090-GL-C-P-A-25-ST3

Jukolux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4329512

Toimittajan tuotenumero

990124

Tukkuerä

1

ATEX tilojen lineaarivalaisin. 25W, 4000K, 4000lm, karkaistu tasolasi,90° optiikka, 3-vaihe läpiketjutettava, Ta -40°C... +55°C, IP66, Zone 1,2, 21, 22



JUKO ALX on ainutlaatuinen Suomessa valmistettu Atex-valaisin. Se on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa, joten sen rakenteissa on osattu huomioida vaativimmatkin käyttöolosuhteet. Valaisin soveltuu käytettäväksi ATEX, IECEX öljy-, kaasu, elintarvike-, lääke-, metalli- ja metsäteollisuus, pintakäsittely, ja maalaamoissa. Valaisimen ydin koostuu kahdesta komponenttisertifioidusta moduulista, joten erilaiset tuotevariaatiot ja mahdolliset päivitykset on erittäin helppo toteuttaa. Valaisimen lämpö-, virta- ja jännitesuojaukset on tehty kahdennetuilla piireillä, suojauksen toiminnot saadaan resetoitua ilman valaisimen irrotusta. JUKO ALX on osaavan ammattilaisen valinta.