JUKOLUX - Syväsäteilijä - HH-1-50-60-G-J

Jukolux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4329552

Toimittajan tuotenumero

111541

Tukkuerä

1

Kuumien tilojen syväsäteilijä. 55W, 4000K, 60°, Max käyttölämpötila+85°C (Hetkellinen +100°C), Ulkoinen virransyöttö



JUKO HH on erikoisvalaisin, joka on suunniteltu kestämään erittäin haastavissakin olosuhteissa. Valaisimen runko on painevalettua merialumiinia ja sen muotokielessä on pyritty maksimoimaan valaisimen jäähtyvyys sekä vähäinen likaantuminen. Valaisin pystytään asentamaan monipuolisesti eri kohteisiin ja sitä pystyy säätämään portaattomasti 180°, joka helpottaa valon kohdentamista juuri oikeaan kohteeseen. Käyämme erittäin tehokasta CITILED COB LED -elementtiä ja valolähteen suojana erittäin vahvaa borosilikaattilasia. Optisia vaihtoehtoja on useita, joten linssityyppi voidaan valita aina käyttökohteen tarpeet huomioiden. Hetkellinen käyttölämpötila jopa +100°C!