JUNG - Keskiölevy 2xRJ45 - AL2969-2UA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy 2xRJ45 - AL2969-2UA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - UAE/IAE (ISDN)

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377189157

Sähkönumero

7209003

Toimittajan tuotenumero

AL2969-2UA

Tukkuerä

10

Käyttö:

UAE/IAE (ISDN)

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy 2xRJ45

Keskiölevyyn sopiva liitinkoje UAE8-8UPOK6 (2xRJ45, CAT6A)

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan