JUNG - Keskiölevy - 50x50mm,XLR,Speakon-liitt, val

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - 50x50mm,XLR,Speakon-liitt, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377733909

Sähkönumero

7208920

Toimittajan tuotenumero

168-1WW

Tukkuerä

1

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

67 mm

Laitteen korkeus:

67 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy 50x50 mm, XLR- ja Speakon-liittimille, valkoinen

Vaatii sovittimen LS961ZWWFI (7907100) sopiakseen peitelevyyn. Sopii liittimille CXLR-D (XLR-naaras), CXLR-S (XLR-uros) ja PB4 (Speakon). Sopii myös Neutrik D / DL / DLX -sarjan liittimille.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan