JUNG - Keskiölevy - Keystone, antrasiitti

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Keystone, antrasiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377178021

Sähkönumero

2513546

Toimittajan tuotenumero

AL1969-2WEAN

Tukkuerä

1

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

antrasiitti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Telerasia, 2xRJ45, Keystone, antrasiitti

Soveltuu mm. Intro MJ6UKFI (7208900) -Keystone-liittimelle ja Jung UMA-CAT6A -liittimelle. Pölyluukuissa jouset.