JUNG - Keskiölevy - Keystone, mattamusta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitinVäri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - pinta-asennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377187047
Sähkönumero
2513551
Toimittajan tuotenumero
LS1969-2WESWM
Tukkuerä
1
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9011
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Soveltuu mm. Intro MJ6UKFI (7208900) -Keystone-liittimelle ja Jung UMA-CAT6A -liittimelle. Pölyluukuissa jouset.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


