JUNG - Keskiölevy - Kiertonuppisäätimelle, alu

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Kiertonuppisäätimelle, alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Kohomerkintä (esteettömyys) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377202948

Sähkönumero

2621273

Toimittajan tuotenumero

AL1740

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Käyttötilan indikointi:

ei

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Keskiölevy ja säätönuppi kiertonuppisäätimelle, alumiini

Sopii Kiertonuppisäätimille: 1730DD, 1731DD ja 211GDE, Sivuohjaimelle: 1733DNE, 1-10 V valonsäätimille 240-10 ja 240-31, DALI-säätimille: 240DPE, 240PDPE, 240PDPETW

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan