JUNG - Keskiölevy - Kiertonuppisäätimelle,mattamus

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Kiertonuppisäätimelle,mattamus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Kohomerkintä (esteettömyys) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377203112

Sähkönumero

2621279

Toimittajan tuotenumero

LS1740SWM

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Käyttötilan indikointi:

ei

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Keskiölevy ja säätönuppi kiertonuppisäätimelle, mattamusta

Sopii Kiertonuppisäätimille: 1730DD, 1731DD ja 211GDE, Sivuohjaimelle: 1733DNE, 1-10 V valonsäätimille 240-10 ja 240-31, DALI-säätimille: 1740DSTE ja 1741DSTE

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan