JUNG - Keskiölevy - mediatuotteille, alu

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - mediatuotteille, alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - TAE

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377189355

Sähkönumero

7007603

Toimittajan tuotenumero

AL2969T

Tukkuerä

1

Käyttö:

TAE

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy mediatuotteille, alumiini

Sopii tuotteille SLA2WW (2x stereo kaiutinliittimet, val) ja SLA2AN (2x stereo kaiutinliittimet, antras), UMA-MA2 (2xRJ45 Keystone asennuskehys), UMA-CAT6A (CAT6A-liitin, sopii UMA-MA2 kehykseen), 2131USBS (KNX USB-liitin), USB3-2WW (Type A USB-laturi, val), USB3-2SW (Type A USB-laturi, mus), Rutenbeck UM-MA2, Dätwyler 440012