JUNG - Keskiölevy - Painikesäätimelle, teräs

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Painikesäätimelle, teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377152731

Sähkönumero

2621224

Toimittajan tuotenumero

ES1700

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Keskiölevy, painikesäädin, teräs

Sopii esim. painikeyleissäätimelle (koje) 1711DE sekä muille kojeille 1701SE, 1704ESE, 1702SE, 1710DE, 1713DSTE, 1720NE, 1723NE, 1708IE

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan