JUNG - Keskiölevy - Sokea, aukko Ø 7-13 mm, alum

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Sokea, aukko Ø 7-13 mm, alum

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaapeliulostulo

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377188853

Sähkönumero

2113908

Toimittajan tuotenumero

AL2990A

Tukkuerä

1

Käyttö:

kaapeliulostulo

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Sokeakeskiölevy kaapeliulostulolla, alumiini

Vedonpoisto kaapeleille 3 x 1.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2 (Ø 7-13 mm).