JUNG - Keskiölevy - Sokeakeskiölevy kaapeliulostul

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - metalli
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377012875
Sähkönumero
2113909
Toimittajan tuotenumero
AL2990AAN
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Väri:
antrasiitti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vedonpoisto kaapeleille 3 x 1.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2 (Ø 7-13 mm).


