JUNG - Keskiölevy - Termostaatille, mattamusta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Termostaatille, mattamusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

kestomuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377195332

Sähkönumero

2621283

Toimittajan tuotenumero

LS1749BFSWM

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Käyttötilan indikointi:

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Keskiölevy ja säätönuppi termostaateille RTR230, RTR231, RTR241 jalattiatermostaatille FTR231, mattamusta

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan