JUNG - Keskiölevy - Termostaatille, teräs

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Keskiölevy - Termostaatille, teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkestomuovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377195295

Sähkönumero

2621281

Toimittajan tuotenumero

ES1749

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Käyttötilan indikointi:

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Keskiölevy ja säätönuppi termostaateille RTR230, RTR231, RTR241 jalattiatermostaatille FTR231, teräs

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan