JUNG - Kosketusnäyttö - eNet/KNX ohjainpaneeli 5
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Malli / Tyyppi - ohjaus- ja toimintopaneeli
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377171893
Sähkönumero
2818072
Toimittajan tuotenumero
SC5SW
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Malli / Tyyppi:
ohjaus- ja toimintopaneeli
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kokoonpano:
käyttöelementti kehyksellä
Tekstikenttä:
ei
Kosketustoiminto:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
HD kosketusnäyttö. Käytetään eNet- ja KNX-ohjausjärjestilmässä. eNet-visualisointi yhdessä eNet-serverin (ENET-SERVER) kanssa. KNX-visualisointi yhdessä Visu Pro Serverin kanssa. Asennus pystysuoraan 1-os. kojerasiaan. Vaatii virtalähteen NT2415REGVDC, NT2405VDC tai PoE (Power over ethernet).
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


