JUNG - Kytkin Jung - Koje, lukkopesälle

Jung Nordic AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - avain

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377213609

Sähkönumero

2113668

Toimittajan tuotenumero

106.28

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

avain

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Merkintätila/-pinta:

kyllä

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

32 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avainkytkinkoje 16A/250V~, 2-napainen, purkamisen estolla

Asennussyvyys 32 mm. Johtimet maks. 2,5 mm2. Ruuviliittimet. Erikseen tilattava lukkopesä tuotenumero: 28 (Lukkopesä ja 3 avainta, eri lukot, snro: 2113671) tai 28G1 (Lukkopesä ja 3 avainta, samat lukot, snro: 2113672). Erikseen tilattava keskiölevy LS990-sarja tuotenumero LS928..,..2928.. Esim. valkoinen keskiölevy snro 2113670. Keskiölevyn voi irroittaa vain kun avain on aukiasennossa.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan